Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildgarnitur Mar.E58/302/1138Z VA F69 PZ 72mm DIN L/R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/4012789351231_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/4012789351231_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000252288
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3042610
EAN/GTIN:
     4012789351231
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Langschild-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Edelstahl, matt · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 35 - 45 mm · Schilder sichtbar verschraubt · DIN links / rechtsEntfernung 72 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gebrauchskategorie: 3· Ergänzung: D/K· Drückertiefe: 69mm· Knopf: flach
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wechselgarnitur
Länge:
220 mm
Schildstärke:
6 mm
Drückerlänge:
144 mm
Befestigungssystem:
Schnellstift
Form:
abgerundet
Norm:
DIN 1906
Modell:
Marseille E58/302/1138Z
Vierkant:
8 mm
Marke:
HOPPE
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Lochung:
PZ
Entfernung:
72 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F69
für Türstärke:
35-45 mm
Breite:
42 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 22,93*
€ 29,95*
3 Tage
3
1
€ 4,99*
ab € 22,86*
€ 30,08*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 24,34*
€ 35,15*
5 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 26,80*
€ 35,22*
Lager 1498
3
1
€ 5,50*
ab € 27,44*
€ 35,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2423656
ab € 13,63*
Ähnlich
Hoppe
2423699
ab € 13,81*
Ähnlich
Hoppe
2423701
ab € 17,83*
Ähnlich
Hoppe
2423736
ab € 21,39*
Ähnlich
Hoppe
2820918
ab € 16,19*
Ähnlich
Hoppe
2820926
ab € 16,19*
Ähnlich
Hoppe
2820977
ab € 23,89*
Ähnlich
Hoppe
2821013
ab € 23,79*
Ähnlich
Hoppe
3042513
ab € 14,83*
Ähnlich
Hoppe
3042556
ab € 14,55*
Ähnlich
Hoppe
3042581
ab € 22,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.