Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerlochteil Paris 138L Alu.F2/neusilberfarbig 4-KT.8mm DIN L/R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/4012789204919_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/4012789204919_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000252101
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3397103
EAN/GTIN:
     4012789204919
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
mit Schnellstift-Verbindung · Vierkant 8 mm · Bund: für Lagerung lose · DIN links / rechts
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Modell:
Paris 138L
Marke:
HOPPE
Oberfläche:
F2 / neusilberfarbig
Vierkant:
8 mm
Drückerlänge:
132 mm
Befestigungssystem:
Schnellstift
Drückertiefe:
55 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Rosetten-Ø:
53 mm
Farb-Nr.:
F2
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 5,87*
€ 8,22*
3 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 5,75*
€ 8,26*
4 Tage
14
1
€ 4,99*
ab € 6,09*
€ 8,56*
2 Tage
14
1
€ 7,99*
ab € 7,08*
€ 9,81*
Lager 1498
14
1
€ 6,95*
ab € 7,10*
€ 9,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3277144
ab € 5,74*
Ähnlich
Hoppe
772490
ab € 2,58*
Ähnlich
Hoppe
3275966
ab € 5,69*
Ähnlich
Hoppe
3388590
ab € 11,36*
Ähnlich
Hoppe
6031041
ab € 5,22*
Ähnlich
Hoppe
6168371
ab € 11,09*
Ähnlich
Hoppe
3396961
ab € 11,38*
Ähnlich
Hoppe
3397437
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.