Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZ 3107 L.A 29 mm/L.B29mm Anz.Schlü.3 versch.-schl.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000251430_1_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000251430_1_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000251430
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 3107 0261
EAN/GTIN:
     4015540056321
Suchbegriffe:
Rund-Kurzzylinder
Rundzylinder Tür
rundzylinder tür bks
rundzylinder tür
nach DIN 18252 · Normalschließung · alte Ausführung mit Stiftführung · massiv Messing · matt vernickelt · 3 Schlüssel + AuslösenadelWeitere technische Eigenschaften:· Modell: mit Auslösenadel
Weitere Informationen:
Länge:
72 mm
Länge A:
29 mm
Länge B:
29 mm
Oberfläche:
Massiv Messing matt
Anzahl Schlüssel:
3
Schlüsselausführung:
Standard
Ausführung:
verschiedenschließend
Norm:
DIN 18252
Marke:
BKS
Weitere Suchbegriffe: Profilzylinder, PZ, Schließzylinder, Zylinder
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 68,67*
€ 97,01*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 76,49*
€ 97,37*
Lager 1498
6
€ 5,50*
ab € 79,20*
€ 99,75*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 78,96*
€ 100,24*
3 Tage
6
€ 4,99*
ab € 86,00*
€ 107,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.