Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosskasten 140P DIN R Maß A40xB94,5xC173mm Dornm.60mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
140P-40ZW DIN R Schlosskasten, blank
140P-40ZW DIN R Schlosskasten, blank
140P-40ZW DIN R Schlosskasten, blank
140P-40ZW DIN R Schlosskasten, blank
Artikel-Nr.:
     1498-3000251290
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14449
EAN/GTIN:
     4020772014445
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
mit verzinktem Antipanikschloss (142P) · blank · Falle nicht umdrehbar · vorgerichtet für Profilzylinder · Dornmaß 60 mm · Vierkant 9 mm · Entfernung 72 mm · Funktion E (mit Wechsel) · einteilige Nuss · 2-tourig · Zubehör:· 2 Drückerrosetten 18 mm· 4 Schrauben, Edelstahl rostfreiWeitere technische Eigenschaften:· Maß B: 94,5mm· Maß C: 173mm· Maß A: 40mm· Vierkant: 9mm
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Dornmaß:
60 mm
Lochung:
PZ
Entfernung:
72 mm
Marke:
AMF
Weitere Suchbegriffe: Panikschloss, Paniktürschloss, Schlosskasten, panikschloss din rechts 65/92/9, schlosskasten, amf schlosskasten, Flachschließblech, Lappenschliessblech, Schlosskästen, Schlosskasten-Beschläge, Winkelschließblech
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 146,09*
€ 189,50*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 157,86*
€ 190,38*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 162,85*
€ 196,32*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 169,06*
€ 204,67*
Lager 1498
1
Frei Haus
ab € 175,88*
€ 210,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,20*
€ 250,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,12*
€ 247,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,88*
€ 235,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,24*
€ 227,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,88*
€ 209,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.