Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosskasten 140UMV DIN L/R Maß A40xB94xC173mm Dornm.60mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
140UMV-40ZW Schlosskasten für vertikale Mehrfachverriegelung, blank
140UMV-40ZW Schlosskasten für vertikale Mehrfachverriegelung, blank
140UMV-40ZW Schlosskasten für vertikale Mehrfachverriegelung, blank
140UMV-40ZW Schlosskasten für vertikale Mehrfachverriegelung, blank
140UMV-40ZW Schlosskasten für vertikale Mehrfachverriegelung, blank
140UMV-40ZW Schlosskasten für vertikale Mehrfachverriegelung, blank
140UMV-40ZW Schlosskasten für vertikale Mehrfachverriegelung, blank
140UMV-40ZW Schlosskasten für vertikale Mehrfachverriegelung, blank
Artikel-Nr.:
     1498-3000251266
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     13540
EAN/GTIN:
     4020772013547
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
Schlosskasten
amf schlosskasten
mit verzinktem Schloss (142UMV) · blank · Falle und Riegel aus Messing · links und rechts verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf · Verriegelung nach unten und oben möglich · vorgerichtet für Profilzylinder (Buntbart-Nachrüstsatz) · mit Wechsel · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Dornmaß 60 mm · 2-tourig · Zubehör:· 2 Drückerrosetten 18 mm· 4 Schrauben, Edelstahl rostfrei· 2 stufenlos einstellbare Riegelbolzen· 2 Adapterstücke für Gewindestange M10Weitere technische Eigenschaften:· Maß B: 94mm· Maß C: 173mm· Maß A: 40mm· Vierkant: 8mm
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Dornmaß:
60 mm
passend für:
Mehrfachverriegelungen
Entfernung:
72 mm
Marke:
AMF
Weitere Suchbegriffe: schlosskasten, Flachschließblech, Lappenschliessblech, Schlosskästen, Schlosskasten-Beschläge, Winkelschließblech
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 4,95*
ab € 114,08*
€ 147,15*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 123,09*
€ 147,89*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 127,87*
€ 152,96*
4 Tage
13
€ 7,99*
ab € 131,85*
€ 157,62*
Lager 1498
14
€ 5,50*
ab € 137,71*
€ 164,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,81*
€ 196,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,13*
€ 192,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,54*
€ 181,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,07*
€ 176,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,71*
€ 163,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.