Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türfeststeller 3837 0060 22 Zinkdruckg.silber lack.Hubh.60mm Türmontage DENI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000251205_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000251205_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000251205
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     3837 0060 22
EAN/GTIN:
     4016753072009
Suchbegriffe:
Türfeststeller
tuerfeststeller deni
türfeststeller
türfeststeller 90mm
Hub bis 90 mm · Zinkdruckguss silber lackiert · Tretstange und Tretplatte verdrehsicher · Gummipuffer aus Spezialgummi und federnd · Tretstange Stahl galvanisch verzinkt · Tretknopf Kunststoff schwarzWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 32mm· Tiefe: 32mm· Höhe: 207mm
Weitere Informationen:
Modell:
3837 0060 22
Material:
Zinkdruckguss
Hubhöhe:
60 mm
Oberfläche:
silber lackiert
Befestigungsart:
Türmontage
Marke:
DENI
Weitere Suchbegriffe: Hakenfeststeller, Magnetfeststeller
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 22,45*
€ 31,97*
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 24,33*
€ 32,13*
3 Tage
24
1
€ 4,99*
ab € 25,33*
€ 33,53*
5 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 26,01*
€ 34,36*
Lager 1498
25
1
€ 5,50*
ab € 28,71*
€ 37,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3836 0090 22
ab € 44,11*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3871 0000 22
ab € 32,86*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3871 0000 83
ab € 123,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.