Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 400 E Magno/60 Schlosskörper-B.60mm MS versch.-schl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000251197_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000251197_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000251201
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     06270 8
EAN/GTIN:
     4003482062708
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
massiver Messingkörper · Bügel stahlhart · doppelt verriegelt ab 30 mm · Innenwerk · rostfrei · hohe Zerreißfestigkeit
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
60 mm
Bügelstärke:
9,5 mm
Bügelweite:
35,0 mm
Bügelhöhe:
34,5 mm
Material:
Messing
Modell:
400 E Magno / 60
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, Vorhangschlösser, Zylinder-Vorhangschloss, Zylindervorhangschlösser
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 5,90*
ab € 13,15*
€ 18,17*
Lager 1498
5
1
€ 5,50*
ab € 13,17*
€ 18,17*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 13,06*
€ 18,20*
1 Tag
5
5
Frei Haus
ab € 13,14*
€ 18,33*
5 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 13,96*
€ 19,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
6130
ab € 4,28*
Ähnlich
Burg-Wächter
6160
ab € 6,39*
Ähnlich
Burg-Wächter
6210
ab € 8,87*
Ähnlich
Burg-Wächter
400E40K1
ab € 6,98*
Ähnlich
Burg-Wächter
49102 7
ab € 5,09*
Ähnlich
Burg-Wächter
48852 2
ab € 10,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.