Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Türtreibr.988 DIN li.silber elox.LM.23mm Vierkantst.13x13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000250813
Hersteller:
     Carl Fuhr
Herst.-Nr.:
     TP988LE
EAN/GTIN:
     4033449065381
Suchbegriffe:
Torriegel
Tortreibriegel
Treibriegel
tortreibriegel fuhr
zum Feststellen des Standflügels an zweiflügeligen Türen · für aufliegende 13 mm Vierkantstange · mit Untergehäuse · mit 2 Stangenschlaufen · vorgerichtet für Profilhalbzylinder · Weitere technische Eigenschaften Material: Leichtmetall
Weitere Informationen:
Oberfläche:
silber eloxiert
Stangenlänge:
23 mm
Anschlagrichtung:
DIN links
für Stange:
Vierkantstange 13x13 mm
Ergänzung:
vorgerichtet für Profilhalbzylinder
Modell:
988
Weitere Suchbegriffe: torriegel, Beschlagsysteme und Sicherheitstechnik, Türbeschläge, Türtreibriegel, Türverschluss
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,98*
€ 98,42*
€ 4,90*
ab € 98,72*
€ 103,46*
Lager 1498
€ 4,95*
ab € 105,05*
€ 110,26*
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 113,90*
€ 123,77*
€ 4,99*
ab € 128,79*
€ 137,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.