Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagepl.901 670 Mont.an Brandschutztüren DIN L/R L175xB52mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montageplatte für Brandschutztüren, grün
Montageplatte für Brandschutztüren, grün
Artikel-Nr.:
     1498-3000250547
Herst.-Nr.:
     901 670
EAN/GTIN:
     4251851691336
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
Haftgummi-Stücke
zur Montage an Brandschutztüren · komplett mit Klebeset · rechts/links verwendbar · Stahl grün lackiert · passend für alle TürwächterWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: grün lackiert
Weitere Informationen:
Ergänzung:
komplett mit Klebeset
Breite:
52 mm
Länge:
175 mm
Ausführung:
Montage an Brandschutztüren
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Marke:
GFS
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 42,76*
€ 55,19*
3 Tage
300
€ 4,85*
ab € 44,29*
€ 55,74*
4 Tage
9
€ 4,99*
ab € 45,19*
€ 57,10*
5 Tage
9
€ 8,90*
ab € 45,37*
€ 57,34*
Lager 1498
9
€ 5,50*
ab € 45,93*
€ 58,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901671
ab € 47,67*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991470
ab € 41,78*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991471
ab € 57,06*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991770
ab € 49,24*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991771
ab € 62,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.