Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenvorhangschloss Combi Lock 80 Schlosskörper-B.40mm MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/040/y000040k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/040/y000040k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/040/y000040l.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000250477
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     80 40 M
EAN/GTIN:
     4003482022603
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
massiver Messingkörper · verstellbarWeitere technische Eigenschaften:· Farbe Bügel: verchromt
Weitere Informationen:
Schlosskörperbreite:
40 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Bügelstärke:
6,5 mm
Bügelweite:
18,5 mm
Bügelhöhe:
32,5 mm
Anzahl Zahlenrollen:
4
Material Schloss:
Messing
Gesamthöhe:
61 mm
Anzahl Rollen:
4
Ausführung:
40 M
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, Vorhangschlösser, Zahlenschlösser, Zahlen-Vorhangschloss
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
181
10
€ 4,95*
ab € 9,89*
€ 12,74*
2 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 10,33*
€ 13,57*
7 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 10,47*
€ 13,76*
1
€ 5,90*
ab € 9,92*
€ 13,90*
Lager 1498
181
1
€ 5,50*
ab € 10,61*
€ 13,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
3631
ab € 5,96*
Ähnlich
Burg-Wächter
3641
ab € 7,28*
Ähnlich
Burg-Wächter
3651
ab € 10,53*
Ähnlich
Burg-Wächter
80/30M
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.