Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing-Zylinderschloss 217 30 Schlosskörper-B.30mm MS versch.-schl.BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000250409_1_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000250409_1_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000250409
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     217 30
EAN/GTIN:
     4003482034309
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
massiver Schlosskörper · Stiftzylinder · stahlgehärteter Bügel · beidseitig verriegelt · mit 2 Schlüsseln
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
30 mm
Bügelstärke:
5,0 mm
Bügelweite:
16,0 mm
Bügelhöhe:
17,5 mm
Gesamthöhe:
48 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Material:
Messing
Modell:
217 30
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, Vorhangschlösser, Zylinder-Vorhangschloss, Zylindervorhangschlösser
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
43
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,17*
€ 6,79*
Lager 1498
43
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,20*
€ 6,81*
3 Tage
43
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,19*
€ 6,81*
6 Tage
114
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,23*
€ 6,85*
3 Tage
32
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,18*
€ 6,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 40 45
ab € 11,32*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 40 60
ab € 12,28*
Ähnlich
Burg-Wächter
3011
ab € 6,36*
Ähnlich
Burg-Wächter
3031
ab € 11,83*
Ähnlich
Burg-Wächter
3051
ab € 5,34*
Ähnlich
Burg-Wächter
3061
ab € 7,55*
Ähnlich
Burg-Wächter
Karat 217 40
ab € 6,74*
Ähnlich
Burg-Wächter
Karat 217 50
ab € 9,68*
Ähnlich
Burg-Wächter
6130
ab € 4,25*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 30 45
ab € 10,41*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 50 110
ab € 18,99*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 50 180
ab € 21,17*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 50 80
ab € 17,36*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 60 110
ab € 26,61*
Ähnlich
Burg-Wächter
222/30
ab € 4,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.