Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türtreibr.970 DIN li.silber elox.LM 50mm Rundstange 10mm FUHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000250385_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000250385_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000250389
Hersteller:
     Carl Fuhr
Herst.-Nr.:
     TP970LE50
EAN/GTIN:
     4033449064278
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Lappenschliessblech
Rollschließblech
zum Feststellen des Standflügels an zweiflügeligen Türen · käntiges Design · für verdecktlaufende Rundstangen 10 mm · mit TotpunktstellungWeitere technische Eigenschaften:· Material: Leichtmetall
Weitere Informationen:
für Stange:
Rundstange 10 mm
Oberfläche:
silber eloxiert
Anschlagrichtung:
DIN links
Bolzenlänge:
50 mm
Modell:
970
Marke:
FUHR
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 51,20*
€ 66,45*
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 49,62*
€ 66,52*
5 Tage
8
€ 5,99*
ab € 51,05*
€ 66,86*
3 Tage
8
€ 4,99*
ab € 52,31*
€ 68,25*
Lager 1498
8
€ 5,50*
ab € 53,80*
€ 69,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.