Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türtreibr.970 DIN re.weiß LM 23mm Rundstange 10mm FUHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000250385_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000250385_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000250388
Hersteller:
     Carl Fuhr
Herst.-Nr.:
     TP970RW
EAN/GTIN:
     4033449064537
Suchbegriffe:
Torriegel
Tortreibriegel
Treibriegel
tortreibriegel fuhr
zum Feststellen des Standflügels an zweiflügeligen Türen · käntiges Design · für verdecktlaufende Rundstangen 10 mm · mit TotpunktstellungWeitere technische Eigenschaften:· Material: Leichtmetall
Weitere Informationen:
für Stange:
Rundstange 10 mm
Oberfläche:
weiß
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Bolzenlänge:
23 mm
Modell:
970
Marke:
FUHR
Weitere Suchbegriffe: torriegel, Türtreibriegel, Türverschluss
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 57,87*
€ 74,58*
5 Tage
3
€ 5,99*
ab € 57,44*
€ 74,65*
3 Tage
3
€ 4,99*
ab € 57,38*
€ 75,00*
Lager 1498
4
€ 5,50*
ab € 59,30*
€ 76,33*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 59,54*
€ 76,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Carl Fuhr
TP970RE50
ab € 51,08*
Sonstiges
Carl Fuhr
TP970ZRE
ab € 79,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.