Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türtreibr.970 DIN li.silber elox.LM 23mm Rundstange 10mm FUHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000250385_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000250385_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000250385
Hersteller:
     Carl Fuhr
Herst.-Nr.:
     TP970LE
EAN/GTIN:
     4033449064223
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Torriegel
Tortreibriegel
zum Feststellen des Standflügels an zweiflügeligen Türen · käntiges Design · für verdecktlaufende Rundstangen 10 mm · mit TotpunktstellungWeitere technische Eigenschaften:· Material: Leichtmetall
Weitere Informationen:
für Stange:
Rundstange 10 mm
Oberfläche:
silber eloxiert
Anschlagrichtung:
DIN links
Bolzenlänge:
23 mm
Modell:
970
Marke:
FUHR
Weitere Suchbegriffe: Treibriegel, tortreibriegel fuhr, torriegel, Türtreibriegel, Türverschluss
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 5,99*
ab € 52,96*
€ 68,40*
5 Tage
13
€ 5,99*
ab € 52,57*
€ 68,47*
3 Tage
13
€ 4,99*
ab € 52,51*
€ 68,78*
Lager 1498
13
€ 5,50*
ab € 54,27*
€ 69,99*
1 Tag
13
€ 7,99*
ab € 58,21*
€ 74,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carl Fuhr
ZA02D
ab € 6,23*
Zubehör
Heinrich Strenger
S830-000107-0130
ab € 14,57*
Zubehör
Heinrich Strenger
S830-000107-0201
ab € 23,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.