Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürband STA verz.Gr.29 L.75mm 15kg TS 18-25mm DENI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3000215042
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     3982 2975 33
EAN/GTIN:
     4016753140210
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband deni
pendeltürband
doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
29
Länge:
75 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Belastungswert:
15 kg
Türstärke:
18-25 mm
Marke:
DENI
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder deni, Bommerband, Bommerbänder, GGT-Pendeltürband, Glastürband, Glastürbeschlag, Glastürpendeltürbänder, Pendeltürbänder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,96*
€ 14,94*
27 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,09*
€ 15,19*
Lager 1498
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,25*
€ 17,98*
27 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 7,99*
ab € 13,38*
€ 18,16*
16 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,28*
€ 19,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 35,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 2975 38
ab € 18,13*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3010 38
ab € 22,90*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3312 38
ab € 25,69*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3010 33
ab € 14,47*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3615 33
ab € 14,775*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 4220 33
ab € 65,75*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3312 80
ab € 73,44*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3615 80
ab € 120,57*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3982 3917 80
ab € 66,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.