| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000215029 Herst.-Nr.: 3983 4000 33 EAN/GTIN: 4016753123848 |
| |
|
| | |
| galvanisch verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Hebellänge: 337mm Weitere Informationen: | | passend für: | sehr schwere Türen | max. Türgewicht: | 80 kg | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Türstärke: | 35 - 40 mm | Marke: | DENI |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,66* | € 26,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,45* | € 26,98* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,36* | € 27,77* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 20,61* | € 28,10* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 22,65* | € 30,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|