Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.G-EMR f.TS 93 silber e-mech.DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-3000207504
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     64070001
EAN/GTIN:
     4021226876374
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Rastfeststelleinheit
dormakaba gleitschiene
gleitschiene
mit Hebel · für TS 93 B und G · ermöglicht ein exaktes Feststellen von Feuer- und Rauchschutztüren · völlig unabhängig von anderen Systemen überwach- und steuerbar · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen ca. 80° und 140° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · inkl. Hebel, Gleitschiene, elektromechanische Feststelleinheit, Rauchmelder, Netzteil, Verkleidung, Befestigungsschrauben und Endkappen · sowohl für DIN-L als auch für DIN-R-Türen verwendbar · Anschlussspannung 230 V AC · Betriebsspannung 24 V DC · Nennausgangsleistung 9,8 W · Einschaltdauer 100 % ED · Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder und externe Handauslösung sowie ein potentialfreier Alarmkontakt stehen ebenfalls zur Verfügung · bei besonders großen und schweren Türen (über 1250 mm) oder Türen, bei denen der Feststellpunkt über 120° liegen soll, empfehlen wir, an Stelle der EMF Haftmagnete DORMA EM in Verbindung mit der Rauchmeldezentrale DORMA RMZ einzusetzenWeitere technische Eigenschaften:· max. Türbreite: 1600mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Tiefe:
40 mm
Höhe:
30 mm
passend für:
TS 93
Modell:
G-EMR
Betriebsspannung:
24 V DC
Leistungsaufnahme:
1,4 W
Einschaltdauer ED:
100 %
Marke:
DORMAKABA
Länge:
823 mm
Auslösemoment:
einstellbar
min. Türbreite:
950 mm
Ausführung:
elektromechanisch
für Türbreite:
950-1600 mm
Feststellbereich bis:
140 °
Eingangsspannung:
230 V / AC
Feststellbereich von:
80 °
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, Gleitschienentürschließer, Obentürschließer, OTS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 572,65*
€ 661,07*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 595,51*
€ 664,15*
Lager 1498
8
Frei Haus
ab € 596,59*
€ 665,70*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 602,62*
€ 668,58*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 625,42*
€ 693,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,70*
€ 792,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,88*
€ 773,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,74*
€ 749,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,94*
€ 734,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,59*
€ 709,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
64450001
ab € 18,52*
Zubehör
dormakaba
64450011
ab € 18,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.