Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagepl.f.Gleitsch.G-EMF weiß 9016 H.40mm DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000207163_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000207163_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000207159
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     64420011
EAN/GTIN:
     4021226315330
Suchbegriffe:
Montageplatte
Montageplatte Türschliesser
dormakaba montageplatte
montageplatte
40 mm · zu Gleitschiene G-EMF · zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen, bei denen keine direkte Montage möglich ist
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Länge:
518 mm
passend für:
Gleitschiene G-EMF
Höhe:
40 mm
Marke:
DORMAKABA
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsplatte, Grundplatte, Montageplatten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,53*
€ 26,69*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 19,46*
€ 26,82*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 20,30*
€ 27,86*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,34*
€ 27,97*
17 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 19,50*
€ 28,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
dormakaba
64080001
ab € 170,43*
Sonstiges
dormakaba
64080004
ab € 242,90*
Sonstiges
dormakaba
64080011
ab € 184,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.