Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherentürschließer TS 73 EMF silber EN 5 o.Gestänge DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-3000207016
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     53040101
EAN/GTIN:
     4021226008539
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
Scherengestänge-Türschließer · Normalmontage · geprüft nach DIN EN 1154 · mit elektrohydraulischer stufenloser Feststellung zwischen ca. 75° und 180° Türöffnungswinkel · für DIN-L und DIN-R verwendbar · Gestänge: Endschlag stufenlos einstellbar · Verteilerdose mit Anschlusskabel · Betriebsspannung 24 V DCWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: ohne Gestänge
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Leistungsaufnahme:
2 W
Marke:
DORMAKABA
Größe:
EN 5
für Türbreite:
max. 1250 mm
Schließerhöhe:
60 mm
Schließertiefe:
40 mm
Schließerlänge:
225 mm
Feststellbereich bis:
180 °
Feststellbereich von:
75 °
Betriebsspannung:
24 V DC
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer dormakaba, OTS, Scheren-Türschließer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 438,04*
€ 525,99*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 454,88*
€ 528,47*
Lager 1498
5
Frei Haus
ab € 474,59*
€ 543,93*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 480,28*
€ 546,34*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 521,61*
€ 591,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,93*
€ 647,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,50*
€ 634,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,53*
€ 605,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,19*
€ 591,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,59*
€ 564,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
73000110
ab € 16,37*
Zubehör
dormakaba
75400100
ab € 29,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.