Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreifachhaken 477.90.050 dreifach A.50mm PA reinweiß 99 H.70mm D.50mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000206827_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000206827_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000206827
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.90.050 99
EAN/GTIN:
     4014884740163
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Drehhaken
drehbarer Haken zum Aufschrauben von unten · zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien · leicht zu reinigen · Durchmesser Rosette 50 mm · 70 mm hoch · aus hochwertigem Polyamid in ausgewählten HEWI FarbenWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: drehbarer Haken
Weitere Informationen:
Oberfläche:
99 reinweiß
Ausführung:
dreifach
Ausladung:
50 mm
Höhe:
70 mm
Material:
Polyamid
Ø:
50 mm
Marke:
HEWI
Weitere Suchbegriffe: Handtuchhaken, Schraubhaken, drehhaken hewi, drehhaken, handtuchhaken kunststoff, Garderobenhaken, Kleiderhaken, Mantelhaken
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,38*
€ 11,36*
1 Tag
215
1
€ 9,50*
ab € 8,59*
€ 11,67*
2 Tage
47
5
€ 4,95*
ab € 9,20*
€ 12,39*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 9,65*
€ 13,07*
Lager 1498
15
1
€ 5,50*
ab € 9,84*
€ 13,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.025 99
ab € 7,60*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.010 99
ab € 5,07*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.030 99
ab € 10,91*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
801.90.010 99
ab € 2,99*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.060 99
ab € 4,57*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.070 99
ab € 8,00*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.74 99
ab € 2,37*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.106 99
ab € 2,77*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
6001004551
ab € 17,13*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.13899
ab € 2,81*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
538.75ML99
ab € 5,28*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
557.32 99
ab € 6,36*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
538.60ML 99
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.