Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symbol Mann 710XA.150.1 VA Farb-Nr.XA B.71,5mm H.150mm S.1,5mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000206438_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000206438_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000206438
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     710XA.150.1
EAN/GTIN:
     4014884695043
Suchbegriffe:
Hinweisschild Herren
Piktogramm Herren
Piktogramm Herrentoilette
Piktogramm Mann
selbstklebend · 150 mm hoch, 71,5 mm breit, 1,5 mm dick · aus Edelstahl (Werkstoffnummer 1.4301)Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 71,5mm· Stärke: 1,5mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
XA matt
Farb-Nr.:
XA
Ausführung:
selbstklebend
Höhe:
150 mm
Modell:
710XA.150.1
Bauform:
Mann
Marke:
HEWI
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 31,07*
€ 40,91*
1
€ 5,95*
ab € 33,21*
€ 43,83*
Lager 1498
5
1
€ 5,50*
ab € 34,55*
€ 45,39*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 35,8209*
€ 47,3709*
1 Tag
5
2
Frei Haus
ab € 34,73*
€ 48,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
710XA.150.2
ab € 30,97*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
801.91.020 90
ab € 10,62*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
801.91.020 97
ab € 11,29*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
801.91.020 99
ab € 10,44*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
801.91.010 90
ab € 10,59*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
801.91.010 97
ab € 11,26*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
801.91.010 99
ab € 10,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.