Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symbol Mann 801.91.010 PA Farb-Nr.99 B.71,5mm H.150mm S.3mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000206433_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000206433_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000206433
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.91.010 99
EAN/GTIN:
     4014884678657
Suchbegriffe:
Hinweisschild Herren
Piktogramm Herren
Piktogramm Herrentoilette
Piktogramm Mann
selbstklebend · 150 mm hoch, 71,5 mm breit, 3 mm dick · aus hochwertigem PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 71,5mm· Stärke: 3mm
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Oberfläche:
99 reinweiß
Farb-Nr.:
99
Ausführung:
selbstklebend
Höhe:
150 mm
Modell:
801.91
Bauform:
Mann
Marke:
HEWI
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Herren, Symbolschild Herrentoilette, Symbolschild Mann, hewi piktogramm herren, hinweisschild herren, Piktogramm, Symbole, Toilettenschild, WC-Schild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10,40*
€ 14,63*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,76*
€ 15,16*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 11,97*
€ 16,56*
3 Tage
13
€ 4,95*
ab € 11,29*
€ 16,74*
Lager 1498
8
€ 5,50*
ab € 12,24*
€ 16,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.91.010 90
ab € 10,63*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.91.010 97
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.