Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff 111FG.6 30mm Ku.90 tiefschwarz 30mm Stand.HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000205791_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000205791_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000205787
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     111FG.6 90
EAN/GTIN:
     4014884643020
Suchbegriffe:
Fenstergriff
hewi fenstergriff
fenstergriff
fenstergriff 30 mm
aus Polyamid, Durchmesser 20 mm, 120 mm lang, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vollstift, Länge 30 mm vorstehend. Vormontiert auf Ovalrosette 65 x 33 mm, mit Stützzapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Polyamid. Lieferung ohne Befestigungsschrauben · Artikel: HEWI 111FG.6Weitere technische Eigenschaften:· Grifflänge: 120mm· Nocken-Ø: 10mm· Lochabstand: 43mm· Sockelstärke: 12mm· Vierkant: 7mm
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Rastung:
90 °
Modell:
111FG.6 30mm
Prüfung:
RAL-RG 607/9
Marke:
HEWI
Oberfläche:
90 tiefschwarz
Stiftvorstand:
30 mm
Farb-Nr.:
90
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Sockelhöhe:
72 mm
Griff-Ø:
20 mm
Sockelbreite:
32 mm
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 15,56*
€ 18,47*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 15,73*
€ 18,56*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,39*
ab € 16,33*
€ 19,45*
€ 7,95*
ab € 17,71*
€ 21,38*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 18,79*
€ 22,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.