Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff NY 0810/US10 Alu.F9016/ 32-42mm Secustik®/VarioFit® Stand.HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/4012789834369_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/4012789834369_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000203783
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3755927
EAN/GTIN:
     4012789834369
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
Fenstergriff Secustik® geprüft nach RAL-RG 607/9 · erfüllt die Anforderungen nach AhS RAL-RG 607/13 · federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · Kunststoff-Rosette mit Stütznocken · 7 mm Vollstift · 10 mm Längenvarianz (32-42 mm) · Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung · selbsttätige Verriegelung gegen unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlages und Verdrehen des Vierkantstiftes von außen · inklusive Schrauben M5x45 mm und M5x50 mmWeitere technische Eigenschaften:· Grifflänge: 128mm· Nocken-Ø: 10mm· Lochabstand: 43mm· Sockelstärke: 16mm· Vierkant: 7mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Rastung:
90 °
Modell:
New York 0810/US10
Prüfung:
RAL-GZ 607/9
Marke:
HOPPE
Oberfläche:
F9016 / verkehrsweiß
Stiftvorstand:
32-42 mm
Farb-Nr.:
F9016
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Typ:
Secustik® / VarioFit®
Sockelhöhe:
62 mm
Sockelbreite:
30 mm
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
168
1
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 3,03*
3 Tage
163
1
€ 4,99*
ab € 2,13*
€ 3,04*
3 Tage
122
1
€ 5,99*
ab € 2,27*
€ 3,32*
5 Tage
163
1
€ 5,99*
ab € 2,37*
€ 3,38*
Lager 1498
163
1
€ 6,95*
ab € 2,54*
€ 3,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3748612
ab € 2,09*
Ähnlich
Hoppe
3755821
ab € 1,99*
Ähnlich
Hoppe
3755732
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.