| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000203688 Herst.-Nr.: 3285689 EAN/GTIN: 4012789518016 |
| |
|
| | |
| mit Druckknopf · erfüllt die Anforderungen nach AhS RAL-RG 607/13 · federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · Kunststoff-Rosette mit Stütznocken · 7 mm Vollstift · Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung · selbsttätige VerriegelungWeitere technische Eigenschaften:· Grifflänge: 138mm· Nocken-Ø: 10mm· Lochabstand: 43mm· Sockelstärke: 13mm· Vierkant: 7mm Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Modell: | New York 0810SV/U10 | Prüfung: | RAL-GZ 607/9 | Marke: | HOPPE | Oberfläche: | F8707 / dunkelbraun | Stiftvorstand: | 32 mm | Farb-Nr.: | F8707 | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Sockelhöhe: | 62 mm | Sockelbreite: | 32 mm | Ausführung: | selbstsperrend | Rastung: | 90 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,68* | € 7,41* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,96* | € 7,44* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,52* | € 8,07* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,57* | € 8,12* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,92* | € 8,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|