| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000203580 Herst.-Nr.: 3286593 EAN/GTIN: 4012789518757 |
| |
|
| | |
| mit Doppelfunktion (DF = Druckknopf, abschließbar) · erfüllt die Anforderungen nach AhS RAL-RG 607/13 · federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · Kunststoff-Rosette mit Stütznocken · 7 mm Vollstift · Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung · Druckknopf-Schließzylinder mit Wendeschlüssel · Schließung 2W153 · selbsttätige VerriegelungWeitere technische Eigenschaften:· Grifflänge: 138mm· Nocken-Ø: 10mm· Lochabstand: 43mm· Sockelstärke: 13mm· Vierkant: 7mm Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Modell: | New York 0810SVS/U10 | Prüfung: | RAL-GZ 607/9 | Marke: | HOPPE | Oberfläche: | F9 / stahlfarbig | Stiftvorstand: | 32 mm | Farb-Nr.: | F9 | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Sockelhöhe: | 62 mm | Sockelbreite: | 32 mm | Ausführung: | abschließbar | Rastung: | 90 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,66* | € 17,69* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 12,39* | € 17,77* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,14* | € 18,63* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,90* | € 19,77* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,82* | € 20,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|