Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff NY 0810SVS/U10 Alu.F1/naturf.35mm abschl.HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000203578_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000203578_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000203579
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3286585
EAN/GTIN:
     4012789518740
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
mit Doppelfunktion (DF = Druckknopf, abschließbar) · erfüllt die Anforderungen nach AhS RAL-RG 607/13 · federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · Kunststoff-Rosette mit Stütznocken · 7 mm Vollstift · Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung · Druckknopf-Schließzylinder mit Wendeschlüssel · Schließung 2W153 · selbsttätige VerriegelungWeitere technische Eigenschaften:· Grifflänge: 138mm· Nocken-Ø: 10mm· Lochabstand: 43mm· Sockelstärke: 13mm· Vierkant: 7mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Modell:
New York 0810SVS/U10
Prüfung:
RAL-GZ 607/9
Marke:
HOPPE
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Stiftvorstand:
35 mm
Farb-Nr.:
F1
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Sockelhöhe:
62 mm
Sockelbreite:
32 mm
Ausführung:
abschließbar
Rastung:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
1
€ 4,95*
ab € 10,20*
€ 15,49*
4 Tage
34
1
€ 4,99*
ab € 10,83*
€ 15,56*
4 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 11,46*
€ 16,31*
6 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 12,13*
€ 17,33*
Lager 1498
36
1
€ 5,50*
ab € 12,93*
€ 18,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3285419
ab € 1,65*
Ähnlich
Hoppe
3286577
ab € 10,21*
Ähnlich
Hoppe
3286614
ab € 11,05*
Ähnlich
Hoppe
3286622
ab € 9,70*
Ähnlich
Hoppe
3286593
ab € 11,66*
Ähnlich
Hoppe
3286606
ab € 11,66*
Ähnlich
Hoppe
3286631
ab € 9,70*
Ähnlich
Hoppe
3286649
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.