Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplattenwinkel ETA-8/165 100x100xmm Anz.Löcher36 S.2,5mm ETA-8/165 GAH


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 100x100x80 mm
Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 100x100x80 mm
Artikel-Nr.:
     1498-3000200357
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     332068
EAN/GTIN:
     4004338332068
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Material: Stahl roh · Oberfläche: sendzimirverzinkt · gleichschenklig · Winkel 90 °Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: sendzimirverzinkt· Maß c: 80mm· Maß a: 100mm· Maß b: 100mm
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
100 x 100 mm
Marke:
GAH
Schenkelbreite:
80 mm
Stärke:
2,5 mm
Anzahl Löcher:
36
Loch-Ø:
5 mm
Material:
Stahl roh
Ausführung:
gleichschenklig
Winkel:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Lochblechwinkel, Lochplattenwinkel, lochplatte alberts, lochplatte, Verbinderwinkel, Winkelverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,08*
€ 1,46*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 26,83*
€ 35,08*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 27,57*
€ 36,08*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,50*
ab € 28,8525*
€ 37,5625*
8 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,25*
€ 38,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,08*
€ 41,7452
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,46*
€ 37,4374
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,42*
€ 36,1998
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,29*
€ 34,8551
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 28,28*
€ 33,6532
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 26,83*
€ 31,9277
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,0732* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.