Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplattenwinkel ETA-8/165 60x80xmm Anz.Löcher20 S.2,5mm ETA-8/165 GAH


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 60x60x80 mm
Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 60x60x80 mm
Artikel-Nr.:
     1498-3000200338
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     330804
EAN/GTIN:
     4004338330804
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
lochblechwinkel
Material: Stahl roh · Oberfläche: sendzimirverzinkt · gleichschenklig · Winkel 90 °Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: sendzimirverzinkt· Maß c: 80mm· Maß a: 60mm· Maß b: 60mm
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
60 x 60 mm
Marke:
GAH
Schenkelbreite:
80 mm
Stärke:
2,5 mm
Anzahl Löcher:
20
Loch-Ø:
5 mm
Material:
Stahl roh
Ausführung:
gleichschenklig
Winkel:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Verbinderwinkel, Winkelverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,67*
€ 0,95*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,75*
€ 22,48*
9 Tage
unbekannt
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,00*
€ 23,00*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 17,21*
€ 23,42*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,50*
ab € 19,8825*
€ 26,6925*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,48*
€ 26,7512
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,36*
€ 24,2284
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,09*
€ 22,7171
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,95*
€ 21,3605
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 17,52*
€ 20,8488
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 16,75*
€ 19,9325
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.