Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profiltürdrückerlochteil 2308/0800 Alu.F1 ktg.8mm gekr.EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000200016_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000200016_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000200016
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     2308/0000/01
EAN/GTIN:
     4006632144743
Suchbegriffe:
Rahmendrücker
Rahmentürdrücker
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Schraublochabstand 50 mm · Rosette: Stärke 10 mm · Höhe 68 mm · Breite 30 mm · sichtbare Verschraubung · DIN links / rechts · Lieferung ohne Stift und SchraubenWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 30mm· Drückerlänge: 135mm· Drückertiefe: 68mm· Stärke: 10mm· Anschlagrichtung: DIN links / rechts· Lagerung: fest-drehbar· Rosetten-Höhe: 68mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Vierkant:
8 mm
Befestigungsart:
sichtbare Verschraubung
Form:
käntig
Ausführung:
gekröpft
Farb-Nr.:
F1
Modell:
2308/0800
Marke:
EDI
Weitere Suchbegriffe: Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, drückerlochteil 8 mm alu, rahmentürdrücker, drückerlochteil alu, Profiltürgrifflochteil, Profiltür-Lochteile, Profltürklinke, Rahmentür-Drückerlochteile, Rahmentürgrifflochteil, Rahmentürklinke
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 11,05*
€ 15,81*
5 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 11,50*
€ 16,49*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 12,38*
€ 17,60*
1 Tag
11
5
Frei Haus
ab € 12,75*
€ 17,64*
Lager 1498
11
1
€ 5,50*
ab € 12,70*
€ 18,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.