Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profiltürgarnitur PAN 1200/9203 Alu.F1 PZ f.TS 68-75mm EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000200012_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000200012_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000200012
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     2320/9203/01
EAN/GTIN:
     4006632110991
Suchbegriffe:
Profiltür-Drückergarnitur
Profiltür-Garnitur
Profiltür-Wechselgarnitur
profiltür drückergarnitur
für Rahmentüren · Entfernung 92 mm · Vierkant 8 mm · PZ-gelocht · Drücker fest-drehbar gelagert · massive Schilder · eckig · Stärke 10 mm · Höhe 245 mm · Breite 30 mm · Verschraubung von innen nach außen · innen sichtbar verschraubt · für Türstärke 68-75 mm · DIN links / rechts · Lieferung inkl. Stift und SchraubenWeitere technische Eigenschaften:· Zylinderabdeckung: ohne ZA· Lagerung: fest/drehbar
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F1
Modell:
PAN 1200/9203
Entfernung:
92 mm
Vierkant:
8 mm
Marke:
EDI
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
für Türstärke:
68-75 mm
Lochung:
PZ
Breite:
30 mm
Länge:
245 mm
Schildstärke:
10 mm
Form:
käntig
Ausführung:
Drückergarnitur
Weitere Suchbegriffe: Profiltürbeschlag, Profiltür-Drückergarnituren, Rahmentürbeschlag, Rahmentür-Drückergarnituren
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 21,14*
€ 29,19*
3 Tage
4
1
€ 4,99*
ab € 21,07*
€ 29,33*
5 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 23,18*
€ 31,81*
1 Tag
4
1
€ 7,99*
ab € 23,73*
€ 32,34*
Lager 1498
4
1
€ 5,50*
ab € 24,10*
€ 32,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
2312/9203/01
ab € 26,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.