Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profiltürdrückerlochteil 1391/0800 Alu.F1 ov.8mm gekr.EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000200008_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000200008_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000200008
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     1391/0000/01
EAN/GTIN:
     4006632114005
Suchbegriffe:
Rahmendrücker
Rahmentürdrücker
Schlosskasten
Drückerlochteil
für Rahmentüren/Zäune/Tore · fest-drehbar auf ovaler Massivrosette · 8 mm Vierkant · Rosette Stärke 10 mm · Höhe 86 mm · Breite 30 mm · Schraublochabstand 67 mm · sichtbare Verschraubung · Lieferung ohne Stift und Schrauben · fest / drehbar · DIN links / rechtsWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 30mm· Drückerlänge: 150mm· Drückertiefe: 68mm· Stärke: 10mm· Anschlagrichtung: DIN links / rechts· Lagerung: fest-drehbar· Rosetten-Höhe: 86,5 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Vierkant:
8 mm
Befestigungsart:
sichtbare Verschraubung
Form:
oval
Ausführung:
gekröpft
Farb-Nr.:
F1
Modell:
1391/0800
Marke:
EDI
Weitere Suchbegriffe: Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, drückerlochteil 8 mm alu, schlosskasten, drückerlochteil alu, Profiltürgrifflochteil, Profltürklinke, Rahmentür-Drückerlochteile, Rahmentürgrifflochteil, Rahmentürklinke
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 10,63*
€ 15,26*
5 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 10,76*
€ 15,33*
3 Tage
12
1
€ 4,99*
ab € 10,71*
€ 15,50*
2 Tage
12
1
€ 7,99*
ab € 12,05*
€ 17,16*
Lager 1498
12
1
€ 5,50*
ab € 12,36*
€ 17,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.