Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerpaar 104Z Alu.F1 o.Rosetten 4-KT.8mm EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000200002_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000200002_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000200002
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     1104/0808/01
EAN/GTIN:
     4006632098336
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
für Türstärke 35-45 mm · Vierkant 8 mm · für Rosetten und Schilder geeignet · DIN links / rechtsWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: Stabilstift
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
für Türstärke:
35-45 mm
Marke:
EDI
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Vierkant:
8 mm
Drückerlänge:
130 mm
Drückertiefe:
54 mm
Ausführung:
ohne Rosetten
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F1
Modell:
104Z
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, drückerlochteil 8 mm alu, drückerlochteil, drückerlochteil alu, Drückerpaare, Türdrückerpaare, Türgriffpaar, Türklinkenpaar
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
1
€ 4,99*
ab € 7,25*
€ 10,39*
3 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 7,63*
€ 11,02*
5 Tage
52
1
€ 5,99*
ab € 7,67*
€ 11,07*
1 Tag
52
1
€ 7,99*
ab € 8,60*
€ 12,29*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 8,82*
€ 12,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
1104/0809/01
ab € 3,59*
Ähnlich
Erich Dieckmann
1125/0808/01
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.