Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

50CL Clip-Leisten Gr. 2; 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
50cl_fot_011.jpg
50cl_fot_011.jpg
50cl_fot_012.jpg
45clbild_fot_012.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-16120-80500002
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     80500002
EAN/GTIN:
     4018754090372
Clip-Leisten zur Aufbewahrung von Steckschlüsseleinsätzen, mit 9 bzw. 11 Halteklammern.Lieferung ohne Steckschlüsseleinsätze.
Weitere Informationen:
Größe:
2
Länge:
300 mm
Gewicht:
73 g
Packnorm:
5 (Stück)
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 3,74*
€ 4,61*
1
€ 7,90*
ab € 3,74*
€ 4,61*
5
€ 5,10*
ab € 4,13*
€ 4,69*
1
€ 4,80*
ab € 3,82*
€ 4,71*
Lager 1498
k.A.
5
€ 5,10*
ab € 4,35*
€ 4,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,10*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG