Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechtecköse Gr.1 L.17 x 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-80350017
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     80350017
EAN/GTIN:
     4018754050970
Suchbegriffe:
Rechtecköse
· zu · Lochtafel Nr. 8002 · Werkbank Nr. WB620 · Werkstattwagen Nr. 95, 95VA, 98VA
Weitere Informationen:
Gr.:
1
Gewicht:
23 g
L (mm):
17 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
15
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,60*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,67*
€ 5,88*
Lager 1498
42
3
€ 5,50*
ab € 3,67*
€ 5,88*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 3,68*
€ 5,89*
1
€ 9,80*
ab € 3,69*
€ 5,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
1 Stück enthält 3 Packungen (ab € 1,22334* pro Packung)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 93,25*
Zubehör
Stahlwille
ab € 2.295,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.