Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-16120-80320060 Herst.-Nr.: 80320060 EAN/GTIN: 4018754050949 |
| |
|
| | |
| · zu · Lochtafel Nr. 8002 · Werkbank Nr. WB620 · Werkstattwagen Nr. 95, 95VA, 98VA Weitere Informationen: | | Gr.: | 2 | Gewicht: | 26 g | L (mm): | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelhaken |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,37* | € 5,61* | | | | Lager 1498 | | | | 3 | | € 5,50* | ab € 4,48* | € 5,73* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,49* | € 5,74* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 4,51* | € 5,76* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,55* | € 7,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Packungen (ab € 1,49334* pro Packung) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,19* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|