Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtschere L.150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-75270002
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     75270002
EAN/GTIN:
     4018754256204
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
drahtseilschere
· zum Schneiden von Kabeln, Messing, Kupfer, Aluminium  · ermüdungsfreies Arbeiten durch handgerechte 2-Komponentengriffe mit Fingerstütze  · Schneiden aus rostfreiem Edelstahl (INOX HRC 56) · eine Schneide mit Sägefunktion/Wellenschliff
Weitere Informationen:
Gewicht:
93 g
L (mm):
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahtschere
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 19,47*
€ 25,75*
1
€ 5,90*
ab € 18,01*
€ 27,61*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 19,48*
€ 27,75*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.