Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

10546 Winkelschraubendreher Gr. 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
10546_fot_021.jpg
10546_fot_021.jpg
10546_fot_022.jpg
10546_mas_022.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-16120-73272003
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     73272003
EAN/GTIN:
     4018754044801
Suchbegriffe:
Schlitz-Winkel-Schraubendreher
Schlitz-Winkel-Schraubenzieher
Schlitz-Winkelschraubendreher
Schlitz-Winkelschraubenzieher
Winkelschraubendreher DIN 5200, für Schlitzschrauben, Griff aus schlagfestem, schwarzemKunststoff, Chrom-Vanadium, verchromt.
Weitere Informationen:
Größe:
3
a:
1 mm
Breite:
5,5 mm
Länge:
125 mm
Gewicht:
29 g
Packnorm:
10 (Stück)
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 5,55*
€ 6,09*
1
€ 4,80*
ab € 4,93*
€ 6,11*
10
€ 4,90*
ab € 5,57*
€ 6,11*
Lager 1498
k.A.
10
€ 5,10*
ab € 5,68*
€ 6,17*
1
€ 7,90*
ab € 5,11*
€ 6,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,10*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41841
ab € 4,51*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41843
ab € 7,91*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41500
ab € 19,28*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41848
ab € 3,90*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41850
ab € 4,30*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41855
ab € 6,47*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41552
ab € 12,79*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41545
ab € 7,85*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41556
ab € 13,51*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41509
ab € 0,97*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41510
ab € 0,97*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41511
ab € 0,71*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41512
ab € 0,49*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41532
ab € 1,97*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41533
ab € 2,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG