Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

4856 TORX®-Schraubendreher 3K DRALL® Gr. T20; TORX Gr. 3,8 in mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4856_fot_011.jpg
4856_fot_011.jpg
4856_fot_012.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-16120-48560020
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     48560020
EAN/GTIN:
     4018754123247
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX TR Schraubenzieher
Torxschraubendreher
TORX®-Schraubendreher 3K DRALL® mit Bohrung in der Antriebsspitze(TORX® TAMPER RESISTANT),Chrome-Alloy-Steel,mattverchromt, schwarze Spitze.
Weitere Informationen:
Größe:
T20
TORX-Größe(R):
3,8 mm
L1:
100 mm
L2:
215 mm
Gewicht:
32 g
Packnorm:
5 (Stück)
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,95*
ab € 7,36*
€ 8,31*
1
€ 4,75*
ab € 6,83*
€ 8,40*
1
€ 7,90*
ab € 6,84*
€ 8,41*
5
€ 4,90*
ab € 7,67*
€ 8,52*
Lager 1498
k.A.
5
€ 5,10*
ab € 7,77*
€ 8,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 43,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,10*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG