Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

10767a Kugelkopf- Winkelschraubendreher 7/64


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
10767_fot_011.jpg
10767_fot_011.jpg
10767_fot_012.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-16120-43570007
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     43570007
EAN/GTIN:
     4018754091683
Suchbegriffe:
Innensechskant-Stiftschlüssel mit K...
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innen...
innensechskant-stiftschlüssel mit k...
Kugelkopf- Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, mit Kugelkopf am langen Schaftende, Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite,Chrom-Vanadium, brüniert.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite für Innensechskantschrauben:
7/64 "
L1:
20 mm
L2:
108 mm
Gewicht:
8 g
Packnorm:
10 (Stück)
Weitere Suchbegriffe: Inbusschlüssel, Allen key, Schraubenzieher
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,10*
ab € 1,47*
€ 1,75*
1
€ 4,75*
ab € 1,35*
€ 1,78*
1
€ 7,90*
ab € 1,35*
€ 1,78*
10
€ 4,90*
ab € 1,60*
€ 1,78*
Lager 1498
k.A.
10
€ 5,10*
ab € 1,54*
€ 1,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,10*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG