Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

10768 Schraubendreher 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
10768_fot_011.jpg
10768_fot_011.jpg
10768_fot_012.jpg
10768_mas_022.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-16120-43250060
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     43250060
EAN/GTIN:
     4018754091478
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
Schraubendreher mit Quergriff, für Innensechskantschrauben, Chrom-Vanadium, mattverchromt, schwarze Spitze.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite für Innensechskantschrauben:
6 mm
L1:
200 mm
L2:
225 mm
Gewicht:
78 g
Packnorm:
10 (Stück)
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 5,23*
€ 5,74*
10
€ 4,90*
ab € 5,35*
€ 5,87*
1
€ 4,80*
ab € 4,83*
€ 6,01*
Lager 1498
k.A.
10
€ 5,10*
ab € 5,50*
€ 6,04*
1
€ 7,90*
ab € 5,01*
€ 6,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,10*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hazet
828-6
ab € 5,40*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41657
ab € 9,62*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41617
ab € 15,52*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41650
ab € 3,55*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41610
ab € 6,12*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41651
ab € 3,58*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41611
ab € 6,23*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41612
ab € 6,51*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41652
ab € 3,83*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41613
ab € 7,60*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41653
ab € 4,15*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41614
ab € 7,94*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41654
ab € 4,47*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41615
ab € 8,55*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
41616
ab € 10,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG