Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

10760CV Winkelschraubendreher 3,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
10760cv_fot_011.jpg
10760cv_fot_011.jpg
10760cv_fot_012.jpg
10760CV_mas_022.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-16120-43150350
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     43150350
EAN/GTIN:
     4018754027064
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantstiftschlüssel
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936 (metrisch), für Innensechskantschrauben,Chrom-Vanadium, vernickelt (Gr. 0,7; 0,9; 1,3 mm brüniert).
Weitere Informationen:
Schlüsselweite für Innensechskantschrauben:
3,5 mm
L1:
22 mm
L2:
66 mm
Gewicht:
7 g
Packnorm:
10 (Stück)
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 0,78*
10
€ 4,90*
ab € 0,68*
€ 0,80*
1
€ 4,80*
ab € 0,62*
€ 0,85*
1
€ 7,90*
ab € 0,65*
€ 0,87*
Lager 1498
k.A.
10
€ 5,10*
ab € 0,74*
€ 0,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,10*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALARM Werkzeuge
41509
ab € 0,97*
Sonstiges
ALARM Werkzeuge
41510
ab € 0,97*
Sonstiges
ALARM Werkzeuge
41511
ab € 0,72*
Sonstiges
ALARM Werkzeuge
41512
ab € 0,49*
Sonstiges
ALARM Werkzeuge
41532
ab € 1,97*
Sonstiges
ALARM Werkzeuge
41533
ab € 2,44*
Sonstiges
ALARM Werkzeuge
41534
ab € 2,92*
Sonstiges
ALARM Werkzeuge
41536
ab € 4,59*
Sonstiges
ALARM Werkzeuge
41538
ab € 8,00*
Sonstiges
ALARM Werkzeuge
41540
ab € 9,28*
Sonstiges
ALARM Werkzeuge
41514
ab € 0,50*
Sonstiges
ALARM Werkzeuge
41516
ab € 0,49*
Sonstiges
ALARM Werkzeuge
41542
ab € 15,26*
Sonstiges
ALARM Werkzeuge
41560
ab € 17,78*
Sonstiges
ALARM Werkzeuge
41561
ab € 22,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG