| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0017322 Herst.-Nr.: 17322 EAN/GTIN: 4042974044440 |
| |
|
| | |
| Luftrad mit Kunststoff-Felge, Gleitlager, Stollenprofil, Tragfähigkeit dynamisch: 200 kg, Rad-Ø: 260 mm, Radbreite: 85 mm, Luftbereifung Abmessung: 3.00-4 Zoll, Achsloch-Ø: 20 mm, Nabenlänge: 50 mm, Deckenprofil: Stollenprofil, Reifendruck: 2.5 bar, Radlagerung: Gleitlager, Laufflächen, Farbe: schwarz, Deckenstärke: 2-lagig Ply, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, max. Temperaturbeständigkeit: 50 °C, Ident-Nr.0017322 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftbereifung, Karrenrad |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 14,76* | € 20,39* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,74* | € 20,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|