Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14562-4383-J31 Herst.-Nr.: 4383-J31 EAN/GTIN: 4000146243831 |
| |
|
| | |
| Sicherungsringzange J31 fuer Innenringe- Zur Montage von Außensicherungsringen auf Wellen bzw. Innensicherungsringen in Bohrungen
- Abrutschhemmende, abgedrehte Präzisionsspitzen
- Rutschhemmende, mit Kunststoff überzogene Griffe
- Versionen für Außensicherungsringe mit Öffnungsfeder
Weitere Informationen: | | Material: | Material | Norm(en): | Norm(en) | Beschichtung: | Beschichtung | Länge Produkt ohne Verpackung: | Länge Produkt ohne Verpackung mm | Für Ringgrößen: | Für Ringgrößen | Griff: | Griff | Größe Sicherungsringzange: | Größe Sicherungsringzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,94* | € 21,77* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,50* | € 21,87* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 18,45* | € 25,76* | | | | | | 3 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 18,44* | € 26,64* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 20,55* | € 28,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|