| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13716-80.191.000 Herst.-Nr.: 80.191.000 EAN/GTIN: 7612269054835 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Einsatzkästen, LISTA Einheit: 4.5 x 9 E, Breite mm: 75, Tiefe mm: 150, Höhe mm: 26, Für Fronthöhe mm: 50, Anzahl / Verkaufseinheit Stk.: 6 Weitere Informationen: | | Breite mm: | 75 | Tiefe mm: | 150 | Höhe mm: | 26 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 10,60* | € 15,49* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 10,59* | € 15,65* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 10,59* | € 15,65* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 12,50* | € 18,21* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 12,98* | € 18,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,765* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|