Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12643-2162-6 Herst.-Nr.: 2162-6 EAN/GTIN: 4000896174454 |
| |
|
| | |
| - Zusätzlich inklusive Metall-Auslauf
- Füllmenge: 1000 ml
- Schlauch-Innendurchmesser: 9,5 mm
- Schlauch-Außendurchmesser: 12,5 mm
- NBR-Dichtungen
- Für Motoröle mit einer Viskosität von 30 bis 68
- Nicht geeignet für säurehaltige (erosive) Flüssigkeiten
- Anschlussgewinde (Schlauch/Rohr) am Pumpenboden: 12,7 mm (1⁄4″) PT x 19
- Überflüssiges Material kann problemlos wieder zurückgesaugt werden
- Flexibler Kunststoffschlauch-Auslauf
- Gehäuse-Material: Stahl, verzinkt
- Netto-Gewicht (kg): 1.36 kg
- Füllmenge: 1 l
Weitere Informationen: | | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 5 Werkstattbedarf / Arbeitsschutz | Netto-Gewicht (kg): | 1,36 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 27,78* | € 37,32* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,70* | € 37,34* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,95* | € 37,68* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,26* | € 38,09* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 30,16* | € 40,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|