Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2163 K 3 3K-Schraubendreher, Kugelkopf, Innen-6-kant 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6684430
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6684430
EAN/GTIN:
     4010886806791
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Innensechskant-Schraubendreher-Satz
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Arbeitswinkel in jede Richtung bis maximal 25° neigbar, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl vergütet
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
0
Griffausführung:
3K
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Isoliert:
0
Kappe drehbar:
0
Klingenlänge:
100 mm
Korrosionsgeschützt:
0
Kugelkopf:
1
Material:
Molybdän-Vanadium-Stahl
Nennlänge [mm]:
185 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,045 kg
antimagnetisch:
0
REACH Registrierung vorhanden:
1
Arbeitswinkel (max.):
25 °
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
0
Farbcodierung:
1
Form der Klinge:
Rund
Gesamtlänge [mm]:
185 mm
Griff vorhanden:
1
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,01*
€ 4,07*
Lager 1498
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,13*
€ 4,22*
3 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,28*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,00*
€ 4,35*
10 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 4,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.