Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12536-6683540 Herst.-Nr.: 6683540 EAN/GTIN: 4010886803783 |
| |
|
| | |
| Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Gr. 3 und 4 mit Antriebssechskant an der Klinge, Klinge aus Molybdän-Vanadium Stahl vergütet Weitere Informationen: | | Abrollschutz: | 0 | Gesamtbreite [mm]: | 37 mm | Gesamthöhe [mm]: | 32 mm | Gesamtlänge [mm]: | 270 mm | Griff vorhanden: | 1 | Griffausführung: | 3K | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 tlg. | Isoliert: | 0 | Kappe drehbar: | 0 | Klingenlänge: | 150 mm | Korrosionsgeschützt: | 0 | Abtriebsgröße Kreuzschlitz PH: | 3 | Kugelkopf: | 0 | antimagnetisch: | 0 | Antriebssechskant: | 1 | Ausführung: | mit Aufhängeloch | Ausführung funkenarm: | 0 | Bezugsnorm der Abtriebsspitze: | DIN ISO 8764-1 PH | Farbcodierung: | 1 | Form der Klinge: | Rund |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 6,35* | € 8,25* | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 6,68* | € 8,64* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,95* | € 9,04* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,34* | € 9,08* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,48* | € 9,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|