Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 1525 Klappwerkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6622910
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6622910
EAN/GTIN:
     4010886662298
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Klappbare Werkbank
Klappwerkbank
Korpus: Maße: H 810/140 x B 1000 x T 700 mm, Starke Buchen-Schichtholzplatte mit verzinkter Stahlkantenumrandung, korrosionsbeständig, Stabil, zusammenklappbar, platzsparend und mobil, GEDORE Untergestell: Gesamttragkraft 500 kg, Stahlrohr, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör
Weitere Informationen:
Abmessung (L x B x H):
810 mm x 1.000 mm x 700 mm
Nennbreite [mm]:
1.000 mm
Nennhöhe [mm]:
810 mm
Nennlänge [mm]:
700 mm
Netto-Gewicht [kg]:
32 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Österreich
Arbeitsplattenstärke:
30 mm
Einzelauszugssperre:
0
Gesamtbreite [mm]:
1.000 mm
Gesamthöhe [mm]:
810 mm
Gesamtlänge [mm]:
700 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Material:
Stahlrohr
Weitere Suchbegriffe: Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkstattwagen gedore, kastenwerkbank, GEDORE, Werkstattorganisation, Werkzeugwagen und Werkbänke, Werkbänke, B 1525 Klappwerkbank
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,95*
€ 358,43*
€ 4,90*
ab € 310,35*
€ 358,43*
10 Tage
16
Frei Haus
ab € 314,15*
€ 359,32*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,52*
€ 361,64*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,93*
€ 363,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,64*
€ 430,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,62*
€ 420,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,76*
€ 401,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,01*
€ 395,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,52*
€ 374,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.