Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 KEL 2 Winkelschraubendreher XL Kugelkopf Innen-6-kant 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6370090
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6370090
EAN/GTIN:
     4010886637005
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4, verchromt
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
0
Klingenlänge 2:
18 mm
Kugelkopf:
1
Material:
59CrV4
Nennlänge [mm]:
102 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,004 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
0
Schlagkappe:
0
Schlüsselweite [mm]:
2,0
antimagnetisch:
0
Stückgeprüft:
0
Ausführung funkenarm:
0
Form der Klinge:
Sechskant
Gesamtlänge [mm]:
102 mm
Griff vorhanden:
0
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Kappe drehbar:
0
Klingenlänge:
102 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,01*
€ 2,76*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,00*
€ 2,86*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,08*
€ 2,89*
10 Tage
102
1
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 2,91*
4 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 2,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
H 42 KEL-88
ab € 26,68*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.